Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Metabo Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5281799
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601505850
EAN/GTIN:
     4061792217782
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs
Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung
Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)
USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Hersteller:
Metabo
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,9
Stromversorgung:
Akku
Gewicht mit Akku:
2,5 kg
Akkuspannung:
18 V
Lumen:
4000 lm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 133,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 133,86*
€ 3,50*
ab € 121,17*
€ 144,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 118,36*
€ 145,18*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 122,75*
€ 154,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.