Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 929161 DPA CL8 EA 4PPOE Kombiableiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589587-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929161
EAN/GTIN:
     4013364472921
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
DEHN 929161 DPA CL8 EA 4PPOE Kombiableiter 1 St.

DEHN Kombi-Ableiter 929161

19 mm Baubreite
RJ45 Anschlusstechnik
Mit Statusanzeige

Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz, z. B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und Schutzdioden zwischen den Signaladern sowie Aderpaaren. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.

Technische Daten:
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C · Nennspannung: 3.3 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Nennspannung (UN): 3,3 V
Höchste Dauerspannung DC (Uc): 3,3 V
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE) (Uc): 58 V
Nennstrom (IL): 1,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) gesamt (Iimp): 4 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) Ad-Ad (In): 150 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) Ad-PG (In): 2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) gesamt (In): 10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) Pa-Pa (PoE) (In): 150 A
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (UP): ≤ 100 V
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (UP): ≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE) (UP): ≤ 100 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/μs C3 (UP): ≤ 140 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/μs C3 (UP): ≤ 500 V
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/μs C3 (PoE) (UP): ≤ 170 V
Grenzfrequenz (fG): 500 MHz
Kapazität Ad-Ad (C): ≤ 15 pF
Kapazität Ad-PG (C): ≤ 40 pF
Montage: auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang: RJ45-Buchse / RJ45-Buchse
Belegung: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Erdung: über 35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff: Zinkdruckguss
Farbe: blank
Gewicht: 180 g · Zulassungen, Normen: GHMT / IEC 61643-21 / EN 61643-21

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 75 x 51 mm
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
DEHN
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
929161
Nennspannung:
3.3 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis +80 °C
weitere Zulassungen, Normen:
GHMT / IEC 61643-21 / EN 61643-21
Produkt-Art:
Kombiableiter
Weitere Suchbegriffe: DEHN, 929161, DPA CL8 EA 4PPOE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,67*
€ 103,00*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 87,47*
€ 106,94*
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 106,94*
€ 3,50*
ab € 92,24*
€ 112,20*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 120,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,17*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 103,65*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,96*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 23,26*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,17*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,25*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 96,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.