Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6T-1101 DIP-Schalter Polzahl 1 THT 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2593254-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6T-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Omron A6T-1101 DIP-Schalter Polzahl 1 THT 1 St. Bag

Omron A6T-1101 Slide Dip Switch

Slide Dip Switch, 1 Switches, SPST, On-off, Latched, 0.025A, 24VDC, 2 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Aktuator-Ausführung: Flach · Aktuator-Typ: Slide · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Polzahl: 1 · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): 0.025 A/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
A6T1101
Engineering Series No:
A6T
Marke:
Omron
Aktuator-Ausführung:
Flach
Aktuator-Typ:
Slide
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
A6T-1101
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
1
Schaltleistung (Details):
0.025 A/24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, schiebeschalter 1-polig, codierschalter, schiebeschalter on off, Omron, A6T-1101, switch, Dual Inline
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
2
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,15*
3
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,44*
Lager 102
181
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 0,889*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.