Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter A6T, DIP, 2.54mm, Schieber, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171065
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6T-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=A6T-1101, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=3.6 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=3.48 mm, Pins=2, Positionen=1, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Schieber, flach, Art des Schalters=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=25 mA, Serien=A6T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
2
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,15*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,44*
1 Tag
181
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 0,889*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.