Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Gleiter 1-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron THT DIP-Schalter Gleiter 1-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6821046
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6T-1101
EAN/GTIN:
     5059039392407
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 1
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac

Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. Schiebeschalter, Serie A6T. DIL-Schalter für Durchsteckmontage nach DIL-Standards Automatische Montage mit IC-Bestückungsautomaten möglich. Leiterplatten-Durchsteckmontage Ausführungen mit Dichtungsband erhältlich Vergoldete Kontakte Kontaktwiderstand: max. 200 mΩ Isolationswiderstand: min. 100 MΩ bei 250 V DC RoHS-kompatibel Mechanische Lebensdauer: 1000 Schaltvorgänge
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
1
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, schiebeschalter 1-polig, codierschalter, schiebeschalter on off, 6821046, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6T1101, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,07*
2
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,09*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,26*
3
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,45*
1 Tag
181
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.