Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6150632 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 25 mm 1 St. Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2609147-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150632
EAN/GTIN:
     4012196507191
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6150632 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 25 mm 1 St. Weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Nutzbarer Querschnitt: 755 mm²
Halogenfrei: nein
Befestigungsart: Nagelleiste
Anzahl der festen Trennwände: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 40 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal weiß, installationskanal weiß, installationskanal, OBO Bettermann, 6150632, WDK-N25040CW, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 5,37612*
€ 6,75612*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 6,78*
36
Frei Haus
ab € 5,53556*
€ 6,96556*
2
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 7,82*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,50*
€ 24,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,12*
€ 23,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,93*
€ 22,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,24*
€ 21,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,53*
€ 17,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160654
ab € 3,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162541
ab € 2,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6161243
ab € 14,7512*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160050
ab € 12,5784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.