Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RCX5M-Z-000-1 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611874-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-000-1
EAN/GTIN:
     7613187017438
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Rean AV RCX5M-Z-000-1 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 1 St.

5-polige Kabelstecker, IP65, vernickeltes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anschluss-Querschnitt: 1.0 mm² · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 5 mm · Kontaktmaterial: Messing · Material (Details): Kontaktbeschichtung: Zinn · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 7.5 A · Polzahl (num): 5 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
5 - 8 mm
Marke:
Rean AV
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Herst.-Teilenr.:
RCX5M-Z-000-1
Typ (Hersteller-Typ):
RCX5M-Z-000-1
Material (Details):
Kontaktbeschichtung: Zinn
Nennstrom:
7.5 A
Nennspannung:
50 V
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
1.0 mm²
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, RCX5M-Z-000-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,40*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,95*
100
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,01*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,51*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.