Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 5; gerade; Löten; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RCX5M-Z-000-1
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Gehäuseblende: verchromt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,40*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,95*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,01*
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,51*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.