Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Stecker, 5-polig, verzinnt, 1,0 mm², AWG 18, RCX5M-Z-000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 5-polig, verzinnt, 1,0 mm², AWG 18, RCX5M-Z-000-1
XLR-Stecker, 5-polig, verzinnt, 1,0 mm², AWG 18, RCX5M-Z-000-1
Artikel-Nr.:
     4502-70F1009
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-000-1
EAN/GTIN:
     7613187017438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR Kabelstecker, RCX5M-Z-000-1, REAN 5-poliger XLR-Kabelstecker mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Kabeldurchmesser:
5-8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
7.5 A
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Riegelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Kabelstecker, XLR-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,40*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,95*
100
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,01*
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,51*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.