Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RCX5M-Z-000-1 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X996412
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-000-1
EAN/GTIN:
     7613187017438
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.0 mm²
Nennspannung:
50 V
Herst.-Teilenr.:
RCX5M-Z-000-1
Typ:
RCX5M-Z-000-1
Material (Details):
Kontaktbeschichtung: Zinn
Nennstrom:
7.5 A
Steckzyklen:
1000
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Lötpins
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,40*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,95*
100
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,01*
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,51*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.