Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 195 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613469-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74816
EAN/GTIN:
     4211125748166
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF 195 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg

Beurer BF 195 Diagnosewaage

Formschöne, runde LCD-Anzeige
Moderne Rahmung
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR
Blau beleuchtetes Display

Ein echter Blickfang! Die runde beleuchtete LCD Anzeige und die moderne Rahmung machen die Waage zum absoluten Hingucker.

Ausstattung:
Formschöne, runde LCD-Anzeige
Moderne Rahmung
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR
Blau beleuchtetes Display
Moderne Sensortastenbedienung
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
5 Aktivitätsgrade
Benutzer-Speicherplätze: 10
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg
Zifferngröße: 28 mm

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Waage,Knopfzellen,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 310 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 34,56*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 34,57*
4
Frei Haus
ab € 26,9075*
€ 35,4475*
4
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 36,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,23*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.