Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnosewaage Limited Edition BF 195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diagnosewaage Limited Edition BF 195
Diagnosewaage Limited Edition BF 195
Artikel-Nr.:
     3517K-28953710
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.16
EAN/GTIN:
     4211125748166
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Diagnosewaage Limited Edition BF 195

LCD-Anzeige, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf (AMR), Einteilung: 0,1% für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil, 100 g für Körpergewicht und Knochenmasse, Umstellung von kg/lb/st, 10 Benutzerspeicher, 5 Aktivitätsgrade, Ein- und Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inkl. 1 x 3V CR 2032 Batterie
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 26,9775*
€ 35,4375*
1
€ 4,00*
ab € 24,82*
€ 36,13*
4
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 36,84*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 37,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,4375*
€ 42,17063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,7175*
€ 38,93383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,7875*
€ 37,82713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8475*
€ 36,70853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,9775*
€ 32,10323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.