Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 195 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X921802
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74816
EAN/GTIN:
     4211125748166
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Ein echter Blickfang! Die runde beleuchtete LCD Anzeige und die moderne Rahmung machen die Waage zum absoluten Hingucker.
Features:
Formschöne, runde LCD-Anzeige
Moderne Rahmung
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR
Blau beleuchtetes Display
Lieferumfang:
Waage + Knopfzellen + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Speicherplätze:
10
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht + BMI Ermittlung + Kalorienbedarf + Knochengewicht + Körperfett + Körperwasser + M
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 26,9775*
€ 35,5675*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 35,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,82*
€ 36,14*
4
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 36,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,33*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.