Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnosewaage Limited Edition BF 195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diagnosewaage Limited Edition BF 195
Diagnosewaage Limited Edition BF 195
Artikel-Nr.:
     6012-28953710
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.16
EAN/GTIN:
     4211125748166
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Diagnosewaage Limited Edition BF 195

LCD-Anzeige, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf (AMR), Einteilung: 0,1% für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil, 100 g für Körpergewicht und Knochenmasse, Umstellung von kg/lb/st, 10 Benutzerspeicher, 5 Aktivitätsgrade, Ein- und Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inkl. 1 x 3V CR 2032 Batterie
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 34,56*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 34,57*
4
Frei Haus
ab € 26,9075*
€ 35,4475*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 36,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,23*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,85*
€ 43,8515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 147,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.