Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Bosch Accessories 2608522366 Bit-Set 31teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, T-Profil
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2616301-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608522366
EAN/GTIN:
3165140851565
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch Accessories 2608522366 Bit-Set 31teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,T-Profil inkl. Bithalter
Pick and Click Impact Control Schrauberbitset
Individuelles Set, robuste Bits - Das 31-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits, die ideal für schwere Arbeiten, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet sind. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Mit Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll für Bohrschrauber, Schraubendreher und insbesondere mit Schlagschraubern. Das Set ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.
Ausstattung:
Individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits
Sehr robustes Impact Control-Schrauberbit, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet.
Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,T-Profil · Bits-Besonderheiten: inkl. Bithalter · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 31teilig · Produktabmessung, Länge: 60 mm,50 mm,25 mm
Lieferumfang:
PH2 / PZ2 / T15, T20, T25, T30 / PH1, PH2 (2x), PH3 / PZ2 (2x), PZ3 / T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 / PH1-PH2 / PH2-PH3 / PH2-PZ2 (2x) / SL1x5,5 / T15-T20 (2x) / T25-T30 / Universalhalter Quick Release / Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
60 mm | 50 mm | 25 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Bits-Besonderheiten:
inkl. Bithalter
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | T-Profil
Produkt-Art:
Bit-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Vorsätze/-Verbrauchsmittel
>
Bits
Weitere Suchbegriffe:
Bohrer-Set
,
Bohrersatz
,
Bohrerset
,
Phillips-Bit-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
bit-satz 31-teilig
,
Bosch Accessories
,
2608522366
,
Bit-Box
,
Schrauberbit-Satz
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 27,69*
Lager 7
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 28,17*
Lager 260
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 28,98*
Lager 820
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,36*
€ 29,67*
Lager 102
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 48,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,22* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Bosch
06019H3004
ab € 89,43*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)
Bosch
06019H3009
ab € 266,22*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3002
ab € 120,05*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019H3008
ab € 337,18*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3003
ab € 178,24*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, L-BOXX 102
Bosch
06019H300B
ab € 194,34*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3001
ab € 194,36*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3000
ab € 239,81*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21
Bosch
06019H1071
ab € 83,42*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, L-BOXX
Bosch
06019H1009
ab € 99,41*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06019H1008
ab € 144,83*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105
Bosch
06019A6901
ab € 88,74*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, L-BOXX
Bosch
06019A6906
ab € 101,60*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06019A6977
ab € 165,67*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110
Bosch
06019E0002
ab € 106,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen