Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Music BOOSTER M Party Lautsprecher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617588-BP
Hersteller:
     R-Music
Herst.-Nr.:
     RM483775
EAN/GTIN:
     3760206483775
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
R-Music BOOSTER M Party Lautsprecher 1 St.

R-Music BOOSTER M Party Lautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 400 W · Frequenzbereich: 50 - 20.000 Hz · Gewicht: 4.6 kg · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth,Eingebauter Lichteffekt,inkl. Mikrofon,Kabellos · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 515 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schalldruck (max.): 80 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Eingang 3.5 mm,Mikrofon-Eingang 6.3 mm,Mikrofon-Eingang 6.3 mm,USB-Typ A · Weitere technische Daten: microSD Kartenleser · FM Radio Tuner · LCD-Display · Bluetooth® 5.0 · Bluetooth® Reichweite: 10 m · Akku-Typ: Lithium-Ion · Akku-Kapazität: 3.000 mAh · Akku-Laufzeit: 4 h · Akku-Ladezeit: 3 h

Lieferumfang:
R-Music BOOSTER M Party Lautsprecher,Mikrofon,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 515 x 210 mm
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
R-Music
Schnittstellen (Sound & Light):
Klinken-Eingang 3.5 mm | Mikrofon-Eingang 6.3 mm | USB-Typ A
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Bluetooth | Eingebauter Lichteffekt | inkl. Mikrofon | Kabellos
Belastbarkeit (max. W):
400 W
Schalldruck (max.):
80 dB
Frequenzbereich:
50 - 20.000 Hz
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, R-Music, RM483775, BOOSTER M, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 176,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 180,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.