Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Music BOOSTER M Party Lautsprecher 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943662
Hersteller:
     R-Music
Herst.-Nr.:
     RM483775
EAN/GTIN:
     3760206483775
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher

Lieferumfang:
R-Music BOOSTER M Party Lautsprecher + Mikrofon + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
515 mm
Breite:
210 mm
Gewicht:
4.6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
Klinken-Eingang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang 6.3 mm + Mikrofon-Eingang 6.3 mm + USB-Typ A
Frequenzbereich:
50 - 20.000 Hz
Besonderheiten:
Bluetooth + Eingebauter Lichteffekt + inkl. Mikrofon + Kabellos
Belastbarkeit (max.):
400 W
Schalldruck (max.):
80 dB
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, R-Music, BOOSTER M, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 176,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 180,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.