Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 06784 The Mandalorian: The Bounty Hunter Science Fiction Bausatz 1:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617712-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     06784
EAN/GTIN:
     4009803067841
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Revell 06784 The Mandalorian: The Bounty Hunter Science Fiction Bausatz 1:9

The Mandalorian: The Bounty Hunter

Modellbausatz zu Hauptfigur aus der Star Wars Serie „The Mandalorian“. Din „Mando“ Djarin auch bekannt als „Der Mandalorianer“ reist als Kopfgeldjäger durch die Galaxy. Als zuverlässigster Vertreter seiner Gilde, verändert eine Begegnung mit dem Findelkind Grogu die Einstellung des Mandalorianers grundlegend. Bausatz im Maßstab 1:8 mit mehrteiligem Diorama.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 60 · Maßstab: 1:9 · Modell-Name: The Mandalorian: The Bounty Hunter · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 241 mm · Weitere technische Daten: 70 Teile
Geeignet ab 10 Jahren

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 241 x 258 x 245 mm
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Länge:
241 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
60
Maßstab:
1:9
Herst.-Teilenr.:
06784
Modell-Name:
The Mandalorian: The Bounty Hunter
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Sammlerfigur, Spielfigur, Spielfiguren, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, figuren zum spielen und sammeln, Revell, 06784, The Mandalorian: The Bounty Hunter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,12*
€ 46,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 46,53*
€ 3,50*
ab € 48,49*
€ 62,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.