Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 06784 The Mandalorian: The Bounty Hunter Science Fiction Bausatz 1:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X944952
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     06784
EAN/GTIN:
     4009803067841
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Modellbausatz zu Hauptfigur aus der Star Wars Serie „The Mandalorian“. Din „Mando“ Djarin auch bekannt als „Der Mandalorianer“ reist als Kopfgeldjäger durch die Galaxy. Als zuverlässigster Vertreter seiner Gilde, verändert eine Begegnung mit dem Findelkind Grogu die Einstellung des Mandalorianers grundlegend. Bausatz im Maßstab 1:8 mit mehrteiligem Diorama.
Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut) + Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung + Abziehbilder
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Länge:
241 mm
Breite:
258 mm
Modell:
The Mandalorian: The Bounty Hunter
Herst.-Teilenr.:
06784
Anzahl Teile:
60
Maßstab:
1:9
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Sammlerfigur, Spielfigur, Spielfiguren, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, figuren zum spielen und sammeln, Revell, The Mandalorian: The Bounty Hunter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,37*
€ 46,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 46,81*
€ 3,50*
ab € 48,47*
€ 63,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.