Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 06784 The Mandalorian: The Bounty Hunter Science Fiction Bausatz 1:3 (06784)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Artikel-Nr.:
     2753H-8085097
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     06784
EAN/GTIN:
     4009803067841
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Sammlerfigur
Basierend auf  Film und TV-Serien
Themenwelt  The Mandalorian
Material  Kunststoff
Charakter  The Bounty Hunter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  10 Jahr(e)
Montage erforderlich  Ja
Anzahl Teile  60 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  258 mm
Höhe  245 mm
Länge (mm)  241 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Sprachen des Handbuchs  Multi
Verpackungsart  Box
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sammlerfigur
Basierend auf:
Film und TV-Serien
Themenwelt:
The Mandalorian
Material:
Kunststoff
Charakter:
The Bounty Hunter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
10 Jahr(e)
Montage erforderlich:
Ja
Anzahl Teile:
60 Stück(e)
Breite:
258 mm
Höhe:
245 mm
Länge (mm):
241 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Multi
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Sammlerfigur, Spielfigur, Spielfiguren, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, figuren zum spielen und sammeln, 06784, revell, mandalorian:, bounty, hunter, science, fiction, bausatz, mandalorian
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,37*
€ 46,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 46,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,47*
€ 63,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.