Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE X2 Action Cam 360°, Zeitraffer, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623322-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINOSXX/A
EAN/GTIN:
     6970357851805
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Insta360 ONE X2 Action Cam 360°,Zeitraffer,Wasserfest

Insta360 ONE X2: Eine Kameracrew in deiner Tasche

5,7K 360° Aufnahmen
Steady Cam-Modus
FlowState Stabilisierung
Ultraheller Touchscreen
Unsichtbarer Selfie-Stick
Wasserdicht auf bis zu 10 m
KI-Bearbeitung
4-Mic 360° Audio
TimeShift
Sprachsteuerung

5,7K 360°-AUFNAHMEN
Grenzenlose Möglichkeiten in deiner Tasche.
Entfessle eine Welt ungeahnter kreativer Möglichkeiten – mit einer 360°-Action-Cam im Taschenformat, die 5,7K 360°-Videos für dich aufnimmt, stabilisiert und bearbeitet. Ganz ohne zusätzliches Equipment.

FLOWSTATE STABILISIERUNG
Die besten Bildstabilisierung
Mit der besten Bildstabilisierung aller Action-Cams sorgt die ONE X2 für wackelfreie Videos, egal wie extrem die Action ist. Lass den Gimbal links liegen und schnapp dir stattdessen deine 360°-Kamera im Taschenformat.

HORIZONTSPERRE
Immer gerade Horizont.
Eine völlig neue Dimension der Action-Cam-Bildstabilisierung erleben. Mach dir keine Gedanken, wie du die 360°-Kamera hältst - in jeder beliebige Lage bleibt der Horizont absolut waagrecht.

STEADY CAM-MODUS
Stabilisierte Aufnahmen mit einem Objektiv.
Keine Lust auf Reframing? Verwandle deine 360°-Kamera mit dem Steady-Cam-Modus in eine traditionelle Action-Cam. Nimm mit einem Objektiv auf und erhalte ultra-stabile Weitwinkelaufnahmen, die du im Handumdrehen teilen kannst.

IPX8 WASSERGESCHÜTZT
Robuste + wasserdichte 360°-Action-Cam.
Von Werk aus robust und gemäß IPX8 wasserdicht auf 10 Meter.

1630 mAh Akku
55% mehr Leistung.
Mit dem 1.630 mAh Hochleistungsakku bist du für alles gewappnet. Bleibe mit der Insta360 ONE X2 länger voll einsatzbereit.

INSTA360 APP
Ein Videoschnittraum in deiner Hosentasche.
Die Insta360 App macht die Bearbeitung deiner 360°-Kamera-Aufnahmen mit einer Menge manueller und KI-gestützter Editing-Features unglaublich einfach. Exportiere sie in den Seitenverhältnissen 16:9, 1:1 oder 9:16 und teile sie direkt auf Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegramm, TikTok oder anderen Messengern und Social Media.

SHOT LAB
Kreative Bearbeitung mit einem Fingertipp.
Videos kreativ zu bearbeiten kann so einfach sein. Schnapp dir einfach eine Vorlage und lass die KI den Rest erledigen. Das Shot Lab wird mit einer kontinuierlich aktualisierten Auswahl an Vorlagen, die auf den neuesten und besten 360°-Kamera-Techniken basieren, stetig besser.

MULTIVIEW
Zwei Kameras in einer.
Ein Game-Changer für Solo-Vlogger und Webvideoproduzenten. Erziele direkt einen Split-Screen-Effekt mit nur einer Mini-360°-Kamera – ganz ohne Multi-Cam-Rig. Stelle Sichtfeld und Zoomstufe per Fingertipp in der App ein.

TIMESHIFT
Kontrolliere Zeit und Raum.
Wechsle in die Ultra-Zeitlupe oder beschleunige die Zeit mit einem bewegten Zeitraffer im TimeShift-Modus. Kontrolliere die Geschwindigkeit deiner 360°- oder Steady-Cam-Aufnahmen völlig mühelos.

FREEZE FRAME
Friere dich selbst in der Zeit ein.
Friere dein Video am Höhepunkt der Action mit nur einem Fingertipp in den Zeiteinstellungen der App ein.

HDR FOTO + VIDEO
Erhöhe den Dynamikbereich.
Die Insta360 ONE X2 unterstützt HDR Foto und Video und liefert damit Aufnahmen mit besserem Dynamikbereich und natürlicher Beleuchtung.

4-MIC 360°-AUDIO
360°-Kamera. 360°-Audio.
Die ONE X2 nutzt vier Mikros, um deine Stimme zu orten und zu verstärken, egal wie du die Kamera hältst. Ein neuer smarter Algorithmus zur Windreduzierung sorgt dafür, dass du nur den gewünschten Ton erhältst.

ULTRA-HELLER TOUCHSCREEN
Vorschau in 360°.
Mit dem Finger wischen und das vollständige Bild deiner 360-Grad-Szene in der Vorschau zu sehen. Dieser 360°-Kamera-ViewFinder ist wie kein zweiter – und er ist 40% größer als der einfarbige Bildschirm der ONE X.

360°-WEBCAM
Videokonferenzen der nächsten Generation.
Läute mit einer 360°-Webcam die Zukunft der Video-Meetings ein. Verbinde die ONE X2 mit deiner bevorzugten Meeting-Plattform und sieh den gesamten Raum im Split-Screen.[1]

360°-LIVE-STREAMING-KAMERA
Live-Streams in 360 Grad.
Wähle den 360°-Live-Streaming-Modus und lasse deine Zuschauer in jede beliebige Richtung schauen oder den Blickwinkel mit Reframe Live sogar in Echtzeit steuern.[2]

[1] Unterstützte Meeting-Plattformen umfassen (sind aber nicht begrenzt auf) Zoom, OBS, Microsoft Teams, BlueJeans und Lifesize.
[2] Unterstützte Plattformen beinhalten Facebook, YouTube oder eine RTMP URL.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 5120 x 2880 Pixel,5760 x 2880 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): insp (kann über App oder Studio exportiert werden),RAW (DNG) (RAW-Dateien erfordern PC/Mac-Software zur Nachbearbeitung) · Aufnahmestandard: H.264,H.265,INSV,INSP,JPEG,RAW,MP4 · Camcorder-Besonderheiten: 360°,Zeitraffer,Wasserfest · Gewicht: 149 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 46.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 113 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29.8 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C®,Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Sensor-Typ: CMOS · Speicher (Text): microSD (Empfehlung UHS-I Geschwindigkeitskl. V30, exFAT formatiert; max. 1 TB) · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Insta360 ONE X2,Akku,Ladekabel,Schutztasche,Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Empfohlene kompatible Geräte: Empfohlen:

iOS:
iPhone mit A11-Chipsatz oder besser
iPhone SE 2, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus

Android:
Kirin 980 Chipsatz oder besser (Huawei Mate20, P30 oder besser)
Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 oder besser)
Exynos 9810 oder besser (Samsung S9, S9+, Note9 oder besser)

Geräte, welche die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, können die ONE X2 App zwar immer noch verwenden, einige anspruchsvolle Funktionen, wie KI-basierte Funktionen oder die Videowiedergabe arbeiten jedoch unter Umständen nicht optimal.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 46.2 x 113 x 29.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
46.2 mm
Marke:
Insta360
Camcorder-Besonderheiten:
360° | Zeitraffer | Wasserfest
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C® | Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Speicher (Text):
microSD (Empfehlung UHS-I Geschwindigkeitskl. V30|ツ| exFAT formatiert; max. 1 TB)
Aufnahme-Formate (Details):
insp (kann über App oder Studio exportiert werden) | RAW (DNG) (RAW-Dateien erfordern PC/Mac-Software zur Nachbearbeitung)
Wasserdicht (Details):
Ja
Aufnahmestandard:
H.264 | H.265 | INSV | INSP | JPEG | RAW | MP4
Auflösung Video optisch:
5120 x 2880 Pixel | 5760 x 2880 Pixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
149 g
Produkt-Art:
Action Cam
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Insta360, CINOSXX/A, ONE X2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,70*
€ 422,32*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 366,01*
€ 422,33*
Frei Haus
ab € 377,05*
€ 435,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.