Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE X2 Action Cam 360°, Zeitraffer, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X522552
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINOSXX/A
EAN/GTIN:
     6970357851805
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
5,7K 360°-AUFNAHMEN
Grenzenlose Möglichkeiten in deiner Tasche.
Entfessle eine Welt ungeahnter kreativer Möglichkeiten – mit einer 360°-Action-Cam im Taschenformat, die 5,7K 360°-Videos für dich aufnimmt, stabilisiert und bearbeitet. Ganz ohne zusätzliches Equipment.

FLOWSTATE STABILISIERUNG
Die besten Bildstabilisierung
Mit der besten Bildstabilisierung aller Action-Cams sorgt die ONE X2 für wackelfreie Videos, egal wie extrem die Action ist. Lass den Gimbal links liegen und schnapp dir stattdessen deine 360°-Kamera im Taschenformat.

HORIZONTSPERRE
Immer gerade Horizont.
Eine völlig neue Dimension der Action-Cam-Bildstabilisierung erleben. Mach dir keine Gedanken, wie du die 360°-Kamera hältst - in jeder beliebige Lage bleibt der Horizont absolut waagrecht.

STEADY CAM-MODUS
Stabilisierte Aufnahmen mit einem Objektiv.
Keine Lust auf Reframing? Verwandle deine 360°-Kamera mit dem Steady-Cam-Modus in eine traditionelle Action-Cam. Nimm mit einem Objektiv auf und erhalte ultra-stabile Weitwinkelaufnahmen, die du im Handumdrehen teilen kannst.

IPX8 WASSERGESCHÜTZT
Robuste + wasserdichte 360°-Action-Cam.
Von Werk aus robust und gemäß IPX8 wasserdicht auf 10 Meter.

1630 mAh Akku
55% mehr Leistung.
Mit dem 1.630 mAh Hochleistungsakku bist du für alles gewappnet. Bleibe mit der Insta360 ONE X2 länger voll einsatzbereit.

INSTA360 APP
Ein Videoschnittraum in deiner Hosentasche.
Die Insta360 App macht die Bearbeitung deiner 360°-Kamera-Aufnahmen mit einer Menge manueller und KI-gestützter Editing-Features unglaublich einfach. Exportiere sie in den Seitenverhältnissen 16:9, 1:1 oder 9:16 und teile sie direkt auf Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegramm, TikTok oder anderen Messengern und Social Media.

SHOT LAB
Kreative Bearbeitung mit einem Fingertipp.
Videos kreativ zu bearbeiten kann so einfach sein. Schnapp dir einfach eine Vorlage und lass die KI den Rest erledigen. Das Shot Lab wird mit einer kontinuierlich aktualisierten Auswahl an Vorlagen, die auf den neuesten und besten 360°-Kamera-Techniken basieren, stetig besser.

MULTIVIEW
Zwei Kameras in einer.
Ein Game-Changer für Solo-Vlogger und Webvideoproduzenten. Erziele direkt einen Split-Screen-Effekt mit nur einer Mini-360°-Kamera – ganz ohne Multi-Cam-Rig. Stelle Sichtfeld und Zoomstufe per Fingertipp in der App ein.

TIMESHIFT
Kontrolliere Zeit und Raum.
Wechsle in die Ultra-Zeitlupe oder beschleunige die Zeit mit einem bewegten Zeitraffer im TimeShift-Modus. Kontrolliere die Geschwindigkeit deiner 360°- oder Steady-Cam-Aufnahmen völlig mühelos.

FREEZE FRAME
Friere dich selbst in der Zeit ein.
Friere dein Video am Höhepunkt der Action mit nur einem Fingertipp in den Zeiteinstellungen der App ein.

HDR FOTO + VIDEO
Erhöhe den Dynamikbereich.
Die Insta360 ONE X2 unterstützt HDR Foto und Video und liefert damit Aufnahmen mit besserem Dynamikbereich und natürlicher Beleuchtung.

4-MIC 360°-AUDIO
360°-Kamera. 360°-Audio.
Die ONE X2 nutzt vier Mikros, um
Weitere Informationen:
Tiefe:
29.8 mm
Höhe:
113 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
46.2 mm
Aufnahmestandard:
H.264 + H.265 + INSV + INSP + JPEG + RAW + MP4
Auflösung Video:
5120 x 2880 Pixel + 5760 x 2880 Pixel
Gewicht:
149 g
Speicher:
microSD (Empfehlung UHS-I Geschwindigkeitskl. V30, exFAT formatiert; max. 1 TB)
Aufnahme-Formate:
insp (kann über App oder Studio exportiert werden) + RAW (DNG) (RAW-Dateien erfordern PC/M
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB-C® + Bluetooth® + WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Wasserdicht:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
360° + Zeitraffer + Wasserfest
Produkt-Art:
Action Cam
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, 360 grad kamera, Insta360, ONE X2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 313,74*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 294,94*
€ 313,75*
Frei Haus
ab € 305,80*
€ 324,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.