Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE X2 Actionsport-Kamera WLAN 149 g (851805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6983408
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     851805
EAN/GTIN:
     6970357851805
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera

Hauptmerkmale

Video  
Maximale Bildfrequenz  100 fps
Video-Auflösungen  1920 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate  INSV,MP4
Unterstützte Video-Modi  1080p,1440p,2160p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung  100 Mbit/s
  
Bildqualität  
Fotomodus  Ja
Maximale Bildauflösung  6080 x 3040 Pixel
Unterstützte Bildformate  INSP,RAW
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
  
Linsensystem  
Bildstabilisator  Ja
Blendenbereich (F-F)  2 - 2
  
Belichtung  
Belichtungstyp  Zeitautomatik AE, Auto, Manuell
ISO-Empfindlichkeit  100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
  
Speichermedium  
Kompatible Speicherkarten  SD
Max. Speicherkartengröße  1000 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Merkmale  
Gyroskop  Ja
Weißabgleich  Auto
  
Leistung  
Batteriebetrieben  Ja
Ladezeit  85 h
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  149 g
Breite  4,62 mm
Tiefe  2,98 mm
Höhe  11,3 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
Batterie enthalten  Ja
Tragetasche  Ja
karte  Ja
Schnellstartübersicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Maximale Bildfrequenz:
100 fps
Video-Auflösungen:
1920 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate:
INSV,MP4
Unterstützte Video-Modi:
1080p,1440p,2160p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung:
100 Mbit/s
Fotomodus:
Ja
Maximale Bildauflösung:
6080 x 3040 Pixel
Unterstützte Bildformate:
INSP,RAW
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Bildstabilisator:
Ja
Blendenbereich (F-F):
2 - 2
Belichtungstyp:
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell
ISO-Empfindlichkeit:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
Kompatible Speicherkarten:
SD
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Gyroskop:
Ja
Weißabgleich:
Auto
Batteriebetrieben:
Ja
Ladezeit:
85 h
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 40 °C
Breite:
4,62 mm
Tiefe:
2,98 mm
Höhe:
11,3 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Batterie enthalten:
Ja
Tragetasche:
Ja
karte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, 360 grad kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 313,74*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 294,94*
€ 313,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 305,80*
€ 324,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.