Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO1069S Dampfbügeleisen Blau-Weiß 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625584-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO1069S
EAN/GTIN:
     5411397143334
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen 2200 w
DOMO DO1069S Dampfbügeleisen Blau-Weiß 2200 W

Domo Dampfbügeleisen mit Dampfbügelstation

Keramische Bügelsohle
Permanenter Dampf 120 g/min
Kabelaufbewahrung

Ausstattung:
Dampfstärke: 5 bar
Permanenter Dampf: 120 g/min.
Ausnehmbarer Wassertank: 1,2 L
Keramische Bügelsohle
Kabelaufbewahrung

Technische Daten:
Bügeleisen-Besonderheiten: Abnehmbarer Wassertank · Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Dampfdruck (max.): 5 bar · Herstellerfarbe: Blau-Weiß · Konstante Dampfmenge: 120 g/min · Leistung: 2200 W · Tankinhalt: 1.2 l

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Marke:
DOMO
Bügeleisen-Besonderheiten:
Abnehmbarer Wassertank
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
120 g/min
Leistung:
2200 W
Dampfdruck (max.):
5 bar
Tankinhalt:
1.2 l
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, DOMO, DO1069S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,35*
€ 70,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 70,85*
€ 3,50*
ab € 61,88*
€ 77,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.