Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.7024 5007024 Seitenschneider 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699961-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     5007024
EAN/GTIN:
     4042146151570
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
KS Tools 500.7024 5007024 Seitenschneider 120 mm

Feinmechanik-Diagonal-Seitenschneider, 120mm

auch für Draht geeignet
induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
selbstöffnende Doppelfeder
mit 2-Komponentengriff
schwarz verchromt
Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser D: 13.0 mm
Form: gerade
Funktions-Attribut 1: elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2: Elektronik
Gesamtlänge L in mm: 120.0 mm
Gewicht [g]: 80 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Kopfhöhe (A): 7.0 mm
Material1: Spezial-Werkzeugstahl
Material2: schwarz verchromt
mit Schneide: ja
Schneidenlänge S mm: 15,0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Herst.-Teilenr.:
5007024
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 5007024, 500.7024, Kabelschneidzange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
503
1
€ 7,50*
ab € 5,33*
€ 7,65*
10 Tage
506
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,73*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,80*
9 Tage
503
1
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 9,16*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.