Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-27 Universalklemme Stahl Klemmbereich max.: 16 mm Länge: 61.90 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706015-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-27 Universalklemme Stahl Klemmbereich max.: 16 mm Länge: 61.90 mm 1 St.

General Purpose Zinc Plated Steel Crocodile Clip

20 A
Stahl

Der BU-27 ist ein Allzweck-Stahlclip. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-29 der Marke Mueller. Anschluss an Kabel bis zu 12 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.

Ausstattung:
Zinc plated steel body
Centre Spring Design

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stahl · Klemmbereich max.: 16 mm · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 17.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.30 mm · Produktabmessung, Länge: 61.90 mm

Lieferumfang:
General Purpose Zinc Plated Steel Clip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 61.90 x 17.50 x 17.30 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Höhe:
17.30 mm
Produktabmessung, Länge:
61.90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.50 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-27
Typ (Hersteller-Typ):
BU-27
Nennstrom:
20 A
Klemmbereich max.:
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universalklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, BU-27, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,38*
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,39*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,59*
5
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,32*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,56*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,749*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-BMMPS
ab € 20,98*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-MMPS
ab € 57,20*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.