Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Batterieklemme, 20 A, 61,9 mm, BU-27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30F231
Hersteller:
Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
BU-27
EAN/GTIN:
4099889790016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-27, Mueller Die BU-27 ist eine universell einsetzbare Stahlklammer. Kompatibel mit BU-29 flexiblen PVC-Isolatoren. Zum Anschluss an Drähte bis zu 12 AWG durch Crimp- oder Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
61.9 mm
max. Klemmbereich:
16 mm
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Stromversorgung
>
Batterieklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
,
Prüfklemme
,
prüfklemme
,
Klemme und Anschlussmaterial
,
Klemme
,
Verbinder
,
Federkontakt
,
Federkontaktstift
,
Federstift
,
Leiterplattenprüfkontakt
,
Platinenprüfkontakt
,
Prüf-Federkontakt
,
Steckkartenprüfkontakt
,
Lade- und Batteriekontakt
,
Batterieanschluss
,
Batteriekontakt
,
Polklemme
,
9V Clip
,
Batterieclip
,
Kontakt
,
Kontaktstift
,
Prüfstift
,
Schnittstellenprüfstift
,
Schnittstellenstift
,
Schnittstellenkontakt
,
Kontaktierungselement
,
Kontaktierungssystem
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbindung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,39*
Lager 102
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,59*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Bananensteckerkupplung Rot Messing vernickelt 15A 1000V
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,32*
Zubehör
Mueller Electric BU-00260 Messadapter BNC-Buchse - Bananenstecker Silber
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,56*
Zubehör
Mueller Electric BU-29-0 Isolierhülse Schwarz 1 St.
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric BU-29-2 Isolierhülse Rot 1 St.
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Isolierabdeckung BU-28-0, Schwarz PVC
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Isolierabdeckung BU-28-2, Rot PVC
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,749*
Zubehör
Mueller Electric Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V
Mueller Electric Company
KT-BMMPS
ab € 20,98*
Zubehör
Mueller Electric Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V
Mueller Electric Company
KT-MMPS
ab € 57,20*
Zubehör
Mueller Electric Schwarz Isoliert Gabelkabelschuh B. 4mm Polyamid
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen