Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT20620-QZ HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730008-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20620-QZ
EAN/GTIN:
     5054905305376
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
DEWALT DT20620-QZ HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm,3.5 mm,4 mm,4.5 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm korrosionsgeschützt Sechskant 1 Set

Black&Gold HSS-G Metallbohrer-Set, 10-tlg., Sechskantschaft, schlagfeste Bohrer

Optimierte Spitzengeometrie mit Spitzenwinkel von 135°
Kernverstärkung und optimierte Spiralnut für höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität
Gold Oxide Finishunterstützt Schutz gegen Korrosion
Schlagfeste Bohrer für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet
Mit Sechskantschaft ¼“ für einen perfekten Halt des Bohrers und optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 3 mm,3.5 mm,4 mm,4.5 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Material (Bohrer): HSS-G · Material-Eigenschaft: korrosionsgeschützt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskant

Lieferumfang:
1x 3 mm,1x 3.5 mm,1x 4 mm,1x 4.5 mm,2x 5 mm,2x 6 mm,1x 8 mm,1x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
DEWALT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Material (Bohrer):
HSS-G
Material-Eigenschaft:
korrosionsgeschützt
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskant
Bohrloch-Durchmesser:
3 mm | 3.5 mm | 4 mm | 4.5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, metallbohrer-satz dewalt, metallbohrer satz, DEWALT, DT20620-QZ, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Satz
€ 6,95*
ab € 24,37*
€ 33,39*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,33*
€ 37,06*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 27,05*
€ 37,08*
Lager 102
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 44,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 221,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4957-QZ
ab € 103,44*
Ähnlich
DeWalt
DT4956-QZ
ab € 2,12*
Ähnlich
DeWalt
DT5921-QZ
ab € 12,56*
Ähnlich
DeWalt
DT5923-QZ
ab € 25,16*
Ähnlich
DeWalt
DT71569-QZ
ab € 0,4519*
Ähnlich
DeWalt
DT7926-XJ
ab € 67,99*
Ähnlich
DeWalt
SDSMAXKIT-DE
ab € 192,36*
Ähnlich
DeWalt
DT70756-QZ
ab € 1,60*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.