Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Spiralbohrersatz DIN 338
>
Artikel
DeWALT DT5921
Menge:
Satz
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Artikel-Nr.:
260W-227175
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT5921-QZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit
Gefertigt aus Hochleistungs- Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338
Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff
Durchmessertoleranz h8
Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung
Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaf
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrersatz
,
Spiralbohrersatz DIN 338
,
metallbohrer-satz dewalt
,
metallbohrer satz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,11*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,58*
€ 17,18*
Lager 820
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 17,68*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 18,44*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 19,95*
ab € 12,60*
€ 19,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,11*
€ 20,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,94*
€ 20,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,33*
€ 19,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,45*
€ 18,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,92*
€ 17,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,55*
€ 14,93
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,255* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT4957-QZ
ab € 103,49*
Ähnlich
DeWALT DT4956-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
DeWalt
DT4956-QZ
ab € 2,12*
Ähnlich
DeWALT DT5923
DeWalt
DT5923-QZ
ab € 25,20*
Ähnlich
DeWALT DT71569-QZ Bohrer Bohrerbit-Set
DeWalt
DT71569-QZ
ab € 0,4519*
Ähnlich
DeWALT DT7926 Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT7926-XJ
ab € 67,86*
Ähnlich
4SDS-max Bohrer und 2Meißel im Koffer
DeWalt
SDSMAXKIT-DE
ab € 191,21*
Ähnlich
Bit und Metallbohrer-Set 35-tlg.
DeWalt
DT70756-QZ
ab € 1,60*
Ähnlich
DEWALT DT20620-QZ HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
DeWalt
DT20620-QZ
ab € 24,36*
Ähnlich
Hammerbohrer SDS-plus 6x160x100mm
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen