Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Metallbohrersatz
>
Artikel
DeWALT DT4956-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-13092-DT4956-QZ
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT4956-QZ
EAN/GTIN:
5035048535059
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer-satz dewalt
metallbohrer satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
6 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Geeignet für Materialien
Metall, Stahl
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Durchmesser Metallbohrer
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Produktfarbe
Edelstahl
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
metallbohrersatz 6 teilig
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,12*
€ 3,01*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,25*
Lager 820
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,48*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 13,01*
€ 20,41*
Lager 6922
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 28,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 18,06* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT4957-QZ
ab € 100,17*
Ähnlich
DeWALT DT5921
DeWalt
DT5921-QZ
ab € 12,53*
Ähnlich
DeWALT DT5923
DeWalt
DT5923-QZ
ab € 25,16*
Ähnlich
DeWALT DT71569-QZ Bohrer Bohrerbit-Set
DeWalt
DT71569-QZ
ab € 0,4519*
Ähnlich
DeWALT DT7926 Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWalt
DT7926-XJ
ab € 60,38*
Ähnlich
4SDS-max Bohrer und 2Meißel im Koffer
DeWalt
SDSMAXKIT-DE
ab € 192,60*
Ähnlich
Bit und Metallbohrer-Set 35-tlg.
DeWalt
DT70756-QZ
ab € 1,60*
Ähnlich
DEWALT DT20620-QZ HSS-G Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm
DeWalt
DT20620-QZ
ab € 24,50*
Ähnlich
Hammerbohrer SDS-plus 6x160x100mm
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen