Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office Heftgerät 60-B2RENEW01 020-1931 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731302-BP
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1931
EAN/GTIN:
     4009729067840
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Novus Heftgerät 60-B2RENEW01 020-1931 Schwarz 1 St.

Heftgerät B 2 re+new, bis 25 Blatt schwarz, nachhaltig, Oberlader

95% Rezyklat Anteil am Gesamt-Kunststoffeinsatz
mit funktionalen Bereiche in grün

Heftgerät NOVUS B 2 re+new Tischheftgerät. Nachhaltiger Hefter mit einem Rezyklatanteil von 95% am Gesamtkunststoffeinsatz. Brünierte Metalloberflächen, nickelfrei. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff aus nachhaltigem Rezyklat (95%). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.

Ausstattung:
Nachhaltiges Heftgerät für Haushalt und Heimbüro
Metallgerät mit Kunststoffoberteil aus nachhaltigem Rezyklat
Oberlademechanik mit einfacher Klammerführung
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
Gewicht: ca. 175 g

Technische Daten:
Ausführung der Heftungsart: heften · Heftleistung: 25 Bl. (80 g/m²) · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladekapazität (Details): 100 x 24/6
150 x 26/6 · Nachfülltechnik: Oberlademechanik · Produkttypenbezeichnung: B 2 re+new · Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6
26/6 · max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm

Lieferumfang:
200 Klammern 24/6 DIN SUPER

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Novus Office
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
heften
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65 mm
Ladekapazität (Details):
100 x 24/6<br>150 x 26/6
Produkttypenbezeichnung:
B 2 re+new
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6<br>26/6
Produkt-Art:
Heftgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,43*
2 Tage
130
1
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,44*
10 Tage
2419
1
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,46*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,53*
€ 9,69*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.