Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Ultra Line USB-Stick 64 GB Silber 3531494 USB 3.2 Gen 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734917-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531494
EAN/GTIN:
     4034303031955
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Ultra Line USB-Stick 64 GB Silber 3531494 USB 3.2 Gen 1

Intenso Ultra Line USB-Stick 64 GB 2 St.

Farbe: Silber
Material: Aluminium
Schnittstelle: Super Speed USB 3.2 Gen 1x1
Max. Datentransferrate: Bis zu 70 MB/s

Superspeed USB Stick im edlen Aluminium Design
Der Ultra Line ist ein leistungsfähiger USB Stick im hochwertigen Aluminium Design. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als USB Sticks mit USB 2.0 und ermöglicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der silberne USB Stick in Schule, Freizeit oder Büro einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Zudem kann das Leichtgewicht von nur 6 Gramm einfach transportiert und mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 6 g · Herstellerfarbe: Silber · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 · Speicherkapazität: 64 GB · Speichermedien-Besonderheiten: 2er Set,Aluminium Gehäuse

Lieferumfang:
2 x Intenso Ultra Line USB-Stick 64 GB

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Intenso
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1
Speichermedien-Besonderheiten:
2er Set | Aluminium Gehäuse
Speicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 64gb, flash stick, speicher-stick 64gb, Intenso, 3531494, Ultra Line, USB-Stick
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 18,80*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 13,23*
€ 18,81*
Lager 102
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,26*
€ 31,71*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 39,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,88*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 10,17*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 4,51*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 20,42*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 4,95*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 35,60*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.