Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8135269 Herst.-Nr.: 3531494 EAN/GTIN: 4034303031955 |
| |
|
| | |
| Produkttext Superspeed USB Stick im edlen Aluminium Design Der Ultra Line ist ein leistungsfähiger USB Stick im hochwertigen Aluminium Design. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als USB Sticks mit USB 2.0 und ermöglicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der silberne USB Stick in Schule, Freizeit oder Büro einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Zudem kann das Leichtgewicht von nur 6 Gramm einfach transportiert und mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden. Hauptmerkmale Leistungen | | Kapazität | 64 GB | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Lesegeschwindigkeit | 70 MB/s | Plug und Play | Ja | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher | | | Design | | Formfaktor | Kappe | Produktfarbe | Silber | Gehäusematerial | Aluminium | | | Sicherheit | | Fingerabdruckscanner | Nein | Schreibschutzschalter | Nein | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 58 mm | Tiefe | 7 mm | Höhe | 17 mm | Gewicht | 6 g | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 64 GB | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Lesegeschwindigkeit: | 70 MB/s | Plug und Play: | Ja | Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows 8 or higher | Formfaktor: | Kappe | Produktfarbe: | Silber | Gehäusematerial: | Aluminium | Fingerabdruckscanner: | Nein | Schreibschutzschalter: | Nein | Breite: | 58 mm | Tiefe: | 7 mm | Höhe: | 17 mm | Verpackungsart: | Sichtverpackung | Menge pro Packung: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 64gb, flash stick, speicher-stick 64gb, 3531494, intenso, usbstick, stick, ultra, line, silber, gen., speicherkapazität, mb/sekunde, lesegeschwindigk, 64gb, typa, speicherkapazitt, mbsekunde, sekunde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,73* | € 18,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,23* | € 18,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,26* | € 31,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,94* | € 39,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|