Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line USB-Stick 64 GB Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1188073
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1188073
Artikel-Nr.:
     94QG7-1188073
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531494
EAN/GTIN:
     4034303031955
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
INTENSO USB-Stick 3531482. Datensicherheit: Ja. Geschwindigkeit (w): 70 MB/s. Tiefe: 17 mm. Höhe: 7 mm. Speicherkapazität: 64 GB. Breite: 58 mm. Gewicht: 9 g. Geschwindigkeit (r): 70 MB/s. Speicherkapazität (max.): 64 GB. Farbe: Silber. Material: Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Farbe:
Silber
Höhe:
7 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
17 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 18,80*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 13,23*
€ 18,81*
1 Tag
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,26*
€ 31,71*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 39,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,88*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 10,17*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 4,51*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 20,42*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 4,95*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 35,60*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.