Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5470190 Funk-Raumthermostat Aufputz Wochenprogramm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735095-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5470190
EAN/GTIN:
     4064161241609
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Sygonix SY-5470190 Funk-Raumthermostat Aufputz Wochenprogramm 1 St.

Funk-Raumthermostat

Tragbarer Funk-Thermostat
Einstellbarer Temperaturbereich: 1 bis 70 °C
7 Tage mit jeweils 6 Zeitabschnitten pro Tag programmierbar

Planen Sie die Raumtemperatur stundengenau und individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Mit dem tragbaren Funkthermostat können Sie von überall in Haus oder Wohnung die Temperatur einstellen.

7 Tage sind im Voraus programmierbar. 6 programmierbare Zeiteinstellungen pro Tag ermöglichen Ihnen die Heizkosten zu optimieren, aber auch die Temperatur in Ihrer Wohnung passgenau auf Sie abzustimmen.

Temperatur bei Abwesenheit steuerbar
Sparen Sie Heizkosten, wenn Sie im Urlaub oder beruflich unterwegs sind. Mit dem Urlaubs-Modus halten Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung konstant auf einem von Ihnen festgelegten Level.

Ausstattung:
Keine Kabel zwischen Thermostat und Empfänger erforderlich
Eingebauter Temperatursensor
Bediensperre zum Schutz vor unbeabsichtigter Benutzung
Daten werden beim Abschalten automatisch gespeichert
Urlaubsfunktion
Weiße LCD-Hintergrundbeleuchtung
Displaygröße: 62 x 47 mm.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V/AC,3 V/DC · Display: Ja · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Fußbodenheizung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 70 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 1 °C

Lieferumfang:
Funk-Raumthermostat
Empfänger
4x Schrauben
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Benötigte Batterien für Sender (2 x AA, 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 86 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Display:
Ja
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Fußbodenheizung
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | batteriebetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V/AC | 3 V/AC
Temperatureinstellung, Bereich:
1 bis 70 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
70 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
1 °C
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
290 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funk-Raumthermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1440
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 59,68*
€ 4,00*
ab € 44,64*
€ 60,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.