Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5470190 Funk-Raumthermostat Aufputz Wochenprogramm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D237032
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5470190
EAN/GTIN:
     4064161241609
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Planen Sie die Raumtemperatur stundengenau und individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Mit dem tragbaren Funkthermostat können Sie von überall in Haus oder Wohnung die Temperatur einstellen.

7 Tage sind im Voraus programmierbar. 6 programmierbare Zeiteinstellungen pro Tag ermöglichen Ihnen die Heizkosten zu optimieren, aber auch die Temperatur in Ihrer Wohnung passgenau auf Sie abzustimmen.

Temperatur bei Abwesenheit steuerbar
Sparen Sie Heizkosten, wenn Sie im Urlaub oder beruflich unterwegs sind. Mit dem Urlaubs-Modus halten Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung konstant auf einem von Ihnen festgelegten Level.
Features:
Tragbarer Funk-Thermostat
Einstellbarer Temperaturbereich: 1 bis 70 °C
7 Tage mit jeweils 6 Zeitabschnitten pro Tag programmierbar
Lieferumfang:
Funk-Raumthermostat
Empfänger
4x Schrauben
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Benötigte Batterien für Sender (2 x AA, 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Gewicht:
290 g
Display:
Ja
Frostschutzfunktion:
Ja
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Betriebsspannung:
230 + 3 V/DC
Betriebsart:
elektronisch
Schaltzyklus:
Wochenprogramm
Temperatureinstellung:
1 bis 70 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
70 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
1 °C
Passend für:
Heizgeräte + Fußbodenheizung
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Funk-Raumthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1429
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 57,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,61*
€ 60,15*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 126,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.