Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten FineCut Akku Rasentrimmer inkl. Akku, inkl. Ladegerät 18 V 2.5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2750751-BP
Herst.-Nr.:
     001300.0000
EAN/GTIN:
     4046436051496
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Gloria Haus und Garten FineCut Akku Rasentrimmer inkl. Akku,inkl. Ladegerät 18 V 2.5 Ah

GLORIA FineCut 18V inkl. Akku, Akku Rasen- und Kantenschneider

Inkl. BOSCH 18V/2.5 Ah POWER FOR ALL Akku + Ladegerät; Ideal für randnahes Arbeiten und Konturenschnitt
XXL-Schnittbreite von 25 cm

Der Akku Rasen- und Kantenschneider FineCut 18V ist die ideale Ergänzung zu jedem Robomäher im heimischen Garten.
Dank seiner kompakten Bauweise schneidet das Gerät problemlos bis zum Rand und ist perfekt für den oft notwendigen Konturenschnitt des Rasens geeignet. Der einstellbare Holmwinkel lässt das Gerät auch tief unter Büschen, Sträuchern oder Kinderspielgeräten im Garten schneiden. Für beste Schnittqualität der 25 cm breiten Schnittfläche sorgt ein innovatives Doppel­messersystem. Der FineCut 18V ist in drei Stufen höhenverstellbar.

Ausstattung:
Einstellbarer Holmwinkel; Innovatives Doppelmessersystem; Einstellbare Schnitthöhe 3/4/5 cm; Akkulaufzeit: 2.5 Ah: 40 min, 4.0 Ah: 70 min; Kompletter Rasenschnitt von kleinen Gärten

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Gewicht: 2.4 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2.5 Ah · Schneidsystem: Messer · Spannung: 18 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2.5 Ah
Marke:
Gloria Haus und Garten
Schneidsystem:
Messer
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rasentrimmer, Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, akku mäher, Gloria Haus und Garten, 001300.0000, FineCut, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 214,70*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 214,72*
€ 3,50*
ab € 180,16*
€ 222,07*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 209,89*
€ 259,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 273,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729250.0000
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.