Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V Akku Set Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436051496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436051496
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Kompakt-Rasenmäher FineCut 18V

• Kompletter Rasenschnitt von kleinen Gärten • Ideal für randnahes Arbeiten und Konturenschnitt • Akku Rasen- und Kantenschneider • XXL-Schnittbreite von 25 cm • Einstellbarer Holmwinkel • Innovatives Doppelmessersystem • Einstellbare Schnitthöhe 3/4/5 cm

Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153139
Ausführung:
Inklusive Akku
Gewicht:
3,7 kg
Akkuspannung:
18 V
Schnitthöhenverstellung:
3/4/5 cm
Kapazität Akkupack:
2,5 Ah
Herstellerartikelnummer:
001300.0000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Erforderliche Anzahl Akkupacks:
1
Anzahl mitgelieferter Akkupacks:
1
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rasentrimmer, Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, akku mäher, Gartenpflege, Mäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 214,70*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 214,72*
€ 3,50*
ab € 180,16*
€ 222,07*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 209,89*
€ 259,11*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 273,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729250.0000
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.