Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D374392 Herst.-Nr.: 001300.0000 EAN/GTIN: 4046436051496 |
| |
|
| | |
| Der Akku Rasen- und Kantenschneider FineCut 18V ist die ideale Ergänzung zu jedem Robomäher im heimischen Garten. Dank seiner kompakten Bauweise schneidet das Gerät problemlos bis zum Rand und ist perfekt für den oft notwendigen Konturenschnitt des Rasens geeignet. Der einstellbare Holmwinkel lässt das Gerät auch tief unter Büschen, Sträuchern oder Kinderspielgeräten im Garten schneiden. Für beste Schnittqualität der 25 cm breiten Schnittfläche sorgt ein innovatives Doppelmessersystem. Der FineCut 18V ist in drei Stufen höhenverstellbar. Features: Inkl. BOSCH 18V/2.5 Ah POWER FOR ALL Akku + Ladegerät; Ideal für randnahes Arbeiten und Konturenschnitt XXL-Schnittbreite von 25 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.4 kg | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Kapazität: | 2.5 Ah | Antriebsart: | Akku | Schneidsystem: | Messer | Besonderheiten: | inkl. Akku + inkl. Ladegerät | Produkt-Art: | Rasentrimmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,41* | € 214,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,11* | € 214,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 180,16* | € 222,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 209,89* | € 259,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,49* | € 273,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|