Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bottle Pod Fun Handy Ständer Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752172-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004654
EAN/GTIN:
     4007249046543
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama Bottle Pod Fun Handy Ständer Schwarz/Rot

Handyhalterung für Flaschen "Bottle Pod Fun", für Smartphones 5,8 - 8,5 cm

Flaschenstativ für Smartphones: Der Knaller auf jeder Feier - Stativ in die Flasche und großartige, verrückte und lustige Erinnerungen werden mit dem Smartphone festgehalten
wenn sich die Flaschen leeren, geht der Spaß erst los: Das perfekte Gadget für spontane Bilder bei Geburtstagen, Grillpartys, Après-Ski
für alle gängigen Getränkeflaschen
Stativaufsatz mit Smartphone-Halterung, im kompakten Taschenformat - kann in jeder Tasche mit zur Party
perfekter Halt in der Flasche dank konisch zulaufendem Silikon-Kegel
Smartphone-Halterung drehbar für Hoch- und Querformat
äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,5 cm dank Klemmfederhalterung
Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern
Mini-Stativ: Silikon-Kegel separat geeignet für Kameras mit ¼“-Anschluss
mit Cold Shoe

Flaschenstativ für Smartphones: Der Knaller auf jeder Feier - Stativ in die Flasche und großartige, verrückte und lustige Erinnerungen werden mit dem Smartphone festgehalten.

Ausstattung:
Produktbereich: Handy/Smartphone, Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Befestigung: Stativgewinde 1/4"
Besonderheit: Drehbar
Material: Silikon
Geräte-Breite bis: 8,5 cm
Geräte-Breite von: 5,8 cm
Für Endgeräte-Marke: Universell einsetzbar
Geeignet für: Smartphone
Variante: Neigbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Marke (Handy): Universal

Lieferumfang:
- 1 Smartphone-Halterung
- 1 Silikon-Kegel

Systemvoraussetzungen:
Für Smartphones zwischen 5,8 - 8,5 cm

Hinweis:
Verbraucherhinweis:
Auf sicheren Stand der Getränkeflaschen achten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Marke:
Hama
Passend für Marke (Handy):
Universal
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Handy Ständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 12,27*
3 Tage
403
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,33*
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 16,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 17,53*
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00027210
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.