Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402FR-0718KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693582
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0718KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0402FR-0718KL, 2693582, 269-3582
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20000
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,00106*
    € 0,0016*
    10000
    € 4,00*
    ab € 0,00102*
    € 0,00162*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10000
    € 14,99*
    ab € 0,00173*
    € 0,00263*
    500
    € 5,95*
    ab € 0,00213*
    € 0,00433*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0129*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00215*
    € 0,00256
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00209*
    € 0,00249
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00173*
    € 0,00206
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040218K0FKED
    ab € 0,0067*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X1802FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1802FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F18K
    ab € 0,00496*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F18K
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF1802X
    ab € 0,00377*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1802FTL
    ab € 0,00203*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1802FTL
    ab € 0,00068*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.