Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 18kΩ ±1% / 0.0625W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1987674
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0718KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 18kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.0625W

Die 18 kO-Serie der Yageo RC ist ein Chipwiderstand der Serie RC mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden.Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +155 °C • Maximale Betriebsspannung: 50V Maximaler Strom: 2 A
Weitere Informationen:
Widerstand:
18kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.0625W
Weitere Suchbegriffe: 1987674, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0402FR0718KL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00106*
€ 0,0016*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00102*
€ 0,00162*
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00263*
500
€ 5,95*
ab € 0,00213*
€ 0,00433*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,0137
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW040218K0FKED
ab € 0,0067*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1802FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1802FTL
ab € 0,00163*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F18K
ab € 0,00496*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F18K
ab € 0,00285*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF1802X
ab € 0,00377*
Ähnlich
Walsin
WR04X1802FTL
ab € 0,00203*
Ähnlich
Walsin
WR04X1802FTL
ab € 0,00068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.