Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70803 Gartia LED-Gartenleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793297-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70803
EAN/GTIN:
     4020856708031
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Megatron MT70803 Gartia LED-Gartenleuchte GU10 Schwarz

Megatron Pro GARTIA GU10 Gartenl. mit Erdspieß

Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
Leistung Max. 20W
Schutzart= IP65,IK06

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Aluminium,Glas · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 416 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65,IK06 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Weitere technische Daten: Max. 20W

Lieferumfang:
Pro GARTIA GU10 Gartenl. mit Erdspieß,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 70 x 416 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
416 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65 | IK06
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 35,40*
€ 5,46*
ab € 29,38*
€ 40,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,46*
€ 40,32*
€ 3,90*
ab € 30,05*
€ 41,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 59,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.