Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1433532 Blindniete (Ø x L) 3 mm x 12 mm Stahl Aluminium 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799098-BP
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433532
EAN/GTIN:
     4007081304221
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Gesipa 1433532 Blindniete (Ø x L) 3 mm x 12 mm Stahl Aluminium 100 St.

Blindniete Mini-Pack Alu/Stahl 3 x 12

GESIPA-BLINDNIETE GESIPA-Blindniete gewährleisten ein dauerhaft sicheres zusammenfügen verschiedener, auch empfindlicher Materialien. GESIPA-Blindniete - Effiziente Technik Blindniettechnik aus dem Hause GESIPA ist aus vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen Verbindungstechnik erforderlich ist, aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzudenken. In ihr vereinen sich Vorzüge wie die Überwindung von eingeschränkter Bauteil-Zugänglichkeit, dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedenster, auch empfindlicher Materialien und auf Wunsch sogar die Dokumentation des Setzprozesses. Technisch betrachtet besteht der Blindniet aus zwei Komponenten, dem Hohlniet und dem Nietdorn. Während beim Schrauben, Clinchen und Stanznieten etc. das Bauteil immer beidseitig erreichbar sein muss, ist das wirklich Besondere am Blindniet, dass nur eine einseitige Bauteil-Zugänglichkeit erforderlich ist. GESIPA-Blindniete - Nachhaltig verbinden Während des Setzvorganges wird der Nietdorn mit den Futterbacken des Setzgerätes gezogen und verformt dabei den Hohlniet bis zum vordefinierten, festen Sitz im Bauteil. Schließlich reißt der Nietdorn an der vorgesehenen Stelle, der Sollbruchstelle, ab und der Restdorn kann dem Recycling zugeführt werden. Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Teil des Nietdorns und kann je nach Anwendungsfall eine zusätzliche Sicherungsfunktion übernehmen. GESIPA-Blindniete - Für jeden Anwendungsfall Blindniete gibt es in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden. GESIPA-Blindniete - Eine Faustregel Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge Technische Daten zu den GESIPA-Blindnieten GESIPA-Blindniete – Begrifflichkeiten - Der Blindniet besteht aus zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn. - Der Hohlniet besteht aus dem Setzkopf und dem Hohlnietschaft - Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungs - seite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf. Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Material - stärke in verschiedenen Längen erhältlich. - Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält die Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab. - Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns, welcher mittels Blindniet-Setzgerät vom gesetzten Niet abgerissen wird.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 9 mm · Klemmbereich min.: 6 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Material-Eigenschaft (Hülse): legiert · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Weitere technische Daten: Bohrloch-Ø: 3.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Klemmbereich:
6 - 9 mm
Marke:
Gesipa
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material-Eigenschaft (Hülse):
legiert
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Klemmbereich max.:
9 mm
Klemmbereich min.:
6 mm
Produkt-Art:
Blindniete
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0606*
€ 0,0821*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0611*
€ 0,0823*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0694*
€ 0,0933*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,24*
Lager 102
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.