Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3003008014 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 2 m Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814522-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003008014
EAN/GTIN:
     4012740148771
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LF3003008014 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 2 m Braun

Hager LF3003008014 Leitungsführungskanal PVC LF 30x30mm braun

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LF3003008014, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
2
€ 69,00*
ab € 4,40*
€ 6,27*
2
€ 5,46*
ab € 4,44*
€ 6,32*
2 Tage
154
2
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,51*
2
€ 3,90*
ab € 5,03*
€ 7,18*
Lager 102
24
2
Frei Haus
ab € 6,215*
€ 9,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,545*
€ 8,97855
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,215*
€ 7,39585
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.