Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal LF 30030 br


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85945250
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF3003008014
EAN/GTIN:
     4012740148771
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Kanal LF 30030 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
720 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
2
€ 69,00*
ab € 4,40*
€ 6,27*
2
€ 5,46*
ab € 4,44*
€ 6,32*
2 Tage
154
2
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,51*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 5,03*
€ 7,18*
5 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 6,215*
€ 9,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.