Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal LF 30030 br


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85945250
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF3003008014
EAN/GTIN:
     4012740148771
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Kanal LF 30030 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
720 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 69,00*
ab € 8,79*
€ 12,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,60*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,98*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,3092*
€ 13,2392*
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
M59628014
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.