Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoVisualizer Pocket Wärmebildkamera -20 bis +650 °C 9 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842856-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.074A
EAN/GTIN:
     4021563713639
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Laserliner ThermoVisualizer Pocket Wärmebildkamera -20 bis +650 °C 9 Hz

Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pocket

9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 150 mK

Die Wärmebildkamera ermöglicht das Visualisieren von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken, elektrischen Überlastungen und Feuchtigkeitsbildung. Durch das Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild erhält der Anwender eine flexible Darstellung des Prüfbereiches. Die Bildspeicherung erfolgt auf der auswechselbaren Micro-SD-Karte. Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle und ein kontrastreiches TFT-Farbdisplay. Nach einem einstellbaren Zeitraum erfolgt die energiesparende automatische Abschaltung.

Ausstattung:
Visualisierung von Temperaturverläufen für die Anwendung im Bauwesen, Elektrotechnik und Industrie

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 9 Hz · Display-Auflösung: 128 x 160 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 1,8" TFT-Farbdisplay · Gewicht: 175 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Messbereich Temperatur (max.): +650 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Schnittstellen (Typ): USB · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 33° · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x 1,5V LR03 (AAA) · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK

Lieferumfang:
ThermoVisualizer Pocket
4 GB Micro-SD-Karte
Batterien
Transporttasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 70 x 180 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Display-Typ/Auflösung:
1|ツ|8" TFT-Farbdisplay
Display-Auflösung:
128 x 160 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis +650 °C
Marke:
Laserliner
Schnittstellen (Typ):
USB
Schutzart:
IP54
Typ (Hersteller-Typ):
ThermoVisualizer Pocket
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bildwiederholfrequenz:
9 Hz
Sichtfeld (FOV):
33°
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1|ツ|5V LR03 (AAA)
Thermische Empfindlichkeit:
150 mK
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Laserliner, 082.074A, ThermoVisualizer Pocket, infrarot-kamera
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 181,92*
€ 4,90*
ab € 160,29*
€ 183,70*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 188,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 205,06*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 192,72*
€ 220,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.