Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SLD03205 4 A Schaltspannung (max.): 32 V/AC, 32 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850553-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SLD03205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Celduc Halbleiterrelais SLD03205 4 A Schaltspannung (max.): 32 V/AC,32 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 4A/32Vdc/Ctrl18-32Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 4 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schaltspannung (max.): 32 V/AC,32 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/AC,0 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SLD03205
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
18 V/DC
Last-Strom (max.):
4 A
Schaltspannung (max.):
32 V/AC
Schaltspannung (min.):
0 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, celduc halbleiterrelais, mosfet relais, Celduc, SLD03205, elektronisches relais, el relais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 16,16*
1
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,41*
1
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 18,63*
1 Tag
119
1
€ 14,99*
ab € 17,00*
€ 26,62*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,03*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.