Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KB 15 S 28230 Anzahl Haken 15 Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C306272
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28230
EAN/GTIN:
     4003482282304
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 15 S sorgt mit ihren 15 Haken für Ordnung. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Abschließbar durch Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen
Kombination verstellbar
Lackierung in Matt-Schwarz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbox inkl. Schlüssel, Anzahl Haken: 15
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
202 mm
Breite:
157 mm
Haken:
15
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,80*
€ 30,27*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 23,18*
€ 30,28*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,46*
€ 32,01*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 33,03*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 26,11*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,54*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,31*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 155,77*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,87*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,90*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,83*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 274,06*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,65*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 390,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,42*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,91*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/ 48 R
ab € 61,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.